Adapter 5/8″ belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02470036
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
Termék fajtája Adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02470036
EAN / GTIN 4018754136438
Gyártó száma 02470036
L-szám L60010 3149

Leírás

Leírás:

  • SAE MINT 954-E.
  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • d1: 23 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 12 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Négyszöghajtás [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 73 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 5/8 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz