• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

DAkkS kalibrálás Magasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló 1000 mm

Cikkszám: 024640 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 1 000 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 024640 1000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz