3/8″ kardáncsukló SW 11/16″ L.53,5mm

Cikkszám: 02440038
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02440038
EAN / GTIN 4018754004454
Gyártó száma 02440038
L-szám L60010 1888

Leírás

Leírás:

  • SAE MINT 954-E.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Hossz [mm]: 53,5 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Súly: 58 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 11/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz