3/8″ kardáncsukló SW 5/8″ (51,5 mm)

Cikkszám: 02440036
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02440036
EAN / GTIN 4018754004447
Gyártó száma 02440036
L-szám L60010 1342

Leírás

Leírás:

  • SAE MINT 954-E.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 21,6 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 15 mm
  • Hossz [mm]: 51,5 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • t1: 14 mm
  • t2: 17 mm
  • Súly: 59 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 5/8 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz