3/8″ kardáncsukló SW 1/2″ L.47,5mm

Cikkszám: 02440032
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02440032
EAN / GTIN 4018754004423
Gyártó száma 02440032
L-szám L60010 1343

Leírás

Leírás:

  • SAE MINT 954-E.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 18,3 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 11,5 mm
  • Hossz [mm]: 47,5 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Súly: 57 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/2 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz