3/8″ kardáncsukló SW 7/16″ L.47,5mm

Cikkszám: 02440028
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02440028
    EAN / GTIN 4018754004416
    Gyártó száma 02440028
    L-szám L60010 1837

    Leírás

    Leírás:

    • SAE MINT 954-E.
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 15,8 mm
    • d2: 17,5 mm
    • d3: 10 mm
    • Hossz [mm]: 47,5 mm
    • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14 mm
    • Súly: 50 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz