3/8″-os dugókulcs SW 5/16″ L.25mm

Cikkszám: 02430020
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02430020
    EAN / GTIN 4018754163953
    Gyártó száma 02430020
    L-szám L60010 4737

    Leírás

    Leírás:

    • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VIZSGÁLATI ÉRTÉKEK)
    • A CFM 56 sorozatú motorok leszereléséhez
    • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott

    Jellemző:

    • d1: 11,9 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 8,1 mm
    • Hossz [mm]: 25 mm
    • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
    • t1: 7 mm
    • t2: 13,5 mm
    • Súly: 19 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 5/16 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz