Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással 1/10-1/20 1000 x 500 mm

Cikkszám: 0237521
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstartomány 0 mm - 1 000 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0237521
EAN / GTIN 4029713202910
Gyártó száma 0237521
L-szám L40510 230
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Finom beállítás
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0237 231)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő hosszú csőrhosszúságú, rozsdamentes acélból készült műhelymérték, tetején zárócsavarral, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással, leengedett főosztással. A nagy pontosságú, lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm-es leolvasással. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 1000
  • Hibahatár (mm): 0,24 mm
  • Hibahatár (µm): 240 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 500 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz