Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással 1/10-1/20 300 x 90 mm

Cikkszám: 0237503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Csőrhossz 90 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0237503
EAN / GTIN 4029713202736
Gyártó száma 0237503
L-szám L40510 203

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Finom beállítás
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm** és 50 mm (0236 230)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján
  • 3000 mm = gyári szabvány

Leírás:

Műhely tolómérő tetején rögzítő csavarral, pengék hegye nélkül, finombeállítással és süllyesztett főosztással. A nóniusz és a skála nagy pontosságú lézeres skálázással készült, és mindegyik matt krómozott. 0,05 mm és 1/128 hüvelyk leolvasása. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 90 mm

Szabvány:

ISO 13385

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz