Műhely tolómérő rozsdamentes acél lapáthegyek nélkül finombeállítás nélkül 1/10-1/20 800 x 300 mm

Cikkszám: 0236516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 800 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0236516
EAN / GTIN 4029713202200
Gyártó száma 0236516
L-szám L40510 2496

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0236 231)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő hosszú csőrrel, rozsdamentes acélból, nóniusz matt krómozott, felül reteszelőcsavarral, pengehosszúság nélkül, finombeállítás nélkül, főosztás lefelé. A nagy pontosságú, lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm-es leolvasással. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 800
  • Hibahatár (mm): 0,2 mm
  • Hibahatár (µm): 200 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 300 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz