Műhely tolómérő rozsdamentes acél lapáthegyek nélkül finombeállítás nélkül 1/10-1/20 500 x 200 mm

Cikkszám: 0236509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0236509
EAN / GTIN 4029713202132
Gyártó száma 0236509
L-szám L40510 2621

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0236 231)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő hosszú csőrrel, rozsdamentes acélból, nóniusz matt krómozott, felül reteszelőcsavarral, pengehosszúság nélkül, finombeállítás nélkül, főosztás lefelé. A nagy pontosságú, lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm-es leolvasással. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500
  • Hibahatár (mm): 0,14 mm
  • Hibahatár (µm): 140 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 200 mm

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz