Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- 13385 ISO
- Rögzítőcsavar
- Kés pontok
- Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm**
- Alacsony beállított Master-skála
- Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján
Leírás:
Műhely tolómérő , felül zárócsavarral, késhegyekkel, finombeállítás nélkül és csökkentett főosztással. A nóniusz és a skála nagy pontosságú lézeres skálázással és matt krómozott bevonattal van ellátva. 0,05 mm leolvasása. Egyenként csomagolva szállítjuk
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 2000
- Hibahatár (mm): 0,22 mm
- Hibahatár (µm): 220 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 200 mm
- Furat méret megközelítés (mm): 30 mm
Szabvány:
ISO 13385