Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, késhegyekkel, finombeállítás nélkül 1/10-1/20 1500 x 200 mm

Cikkszám: 0234524
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0234524
    EAN / GTIN 4029713201302
    Gyártó száma 0234524

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes acél
    • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
    • 13385 ISO
    • Rögzítőcsavar
    • Kés pontok
    • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm**
    • Alacsony beállított Master-skála
    • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

    Leírás:

    Műhely tolómérő RCr. w.sp. o.F. 1/10-1/20 1500 x 200mm

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 1500
    • Hibahatár (mm): 0,18 mm
    • Hibahatár (µm): 180 µm
    • Mérőpofa hossza (mm): 200 mm
    • Furat méret megközelítés (mm): 30 mm

    Szabvány:

    ISO 13385

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz