Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, késhegyekkel, finombeállítás nélkül 1/10-1/20 800 x 150 mm

Cikkszám: 0234514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 0234514
    EAN / GTIN 4029713201272
    Gyártó száma 0234514
    L-szám L40510 2517

    Leírás

    Kivitel:

    • Rozsdamentes acél
    • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
    • 13385 ISO
    • Rögzítőcsavar
    • Kés pontok
    • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm* és 30 mm**
    • Alacsony beállított Master-skála
    • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

    Leírás:

    Műhely tolómérő RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 800 x 150mm

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 800
    • Hibahatár (mm): 0,1 mm
    • Hibahatár (µm): 100 µm
    • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
    • Furat méret megközelítés (mm): 20 mm

    Szabvány:

    ISO 13385

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz