• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Furatmikrokátor (B + C alak) 800 mm

Cikkszám: 023210 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 800 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 023210 800
EAN / GTIN 2050002056237

Leírás

Leírás:

A mérőórák plusz vizsgálati költségeit lásd a 013210, 013220 és 013470 cikkszámnál.

Vizsgálati irányelvek:

VDI / VDE / DGQ / 2618, 11. lap „Ü“ fges, fe, ft, fu eltérési különbségek és fw ismétlési pontosság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz