• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Furatmikrokátor (B + C alak) 160 mm

Cikkszám: 023210 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 160 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 023210 160
EAN / GTIN 2050002056220

Leírás

Leírás:

A mérőórák plusz vizsgálati költségeit lásd a 013210, 013220 és 013470 cikkszámnál.

Vizsgálati irányelvek:

VDI / VDE / DGQ / 2618, 11. lap „Ü“ fges, fe, ft, fu eltérési különbségek és fw ismétlési pontosság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban