Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, késhegyekkel, finombeállítással, parallaxismentes leolvasással 1/20 300 x 90 mm

Cikkszám: 0231503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0231503
EAN / GTIN 4029713200985
Gyártó száma 0231503
L-szám L40510 848

Leírás

Kivitel:

  • Parallax-mentes olvasás
  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Kés pontok
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 500 mm mérési tartományhoz: 20 mm
  • Belső és külső mérések közvetlen leolvasása
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő RCr.m.Sp.m.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 300
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 90 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 10 mm

Szabvány:

ISO 13385

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz