• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001, Max. méréstartomány: 10mm

Cikkszám: 023000 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 10 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 023000 10
EAN / GTIN 2050002056114

Leírás

Vizsgálati irányelvek:

VDI / VDE / DGQ / 2618, 11. lap „Ü“ fges, fe, ft, fu eltérési különbségek és fw ismétlési pontosság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz