• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Csőrös furatmikrométer 75 mm

Cikkszám: 022360 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 022360 75
    EAN / GTIN 2050002055926

    Leírás

    Figyelem:

    Max. orsóút 25 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz