Kalibrálás Kengyeles mikrométer beállító etalonnal, Max. méréstartomány: 400mm

Cikkszám: 022040 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 400 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 022040 400

Leírás

Figyelem:

Kengyeles mikrométer kalibrálása beállító etalonnal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz