3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 36mm L.56,5mm

Cikkszám: 02200036
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02200036
EAN / GTIN 4018754141104
Gyártó száma 02200036
L-szám L60010 2248
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 56,5 mm
  • S: 32,8 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 100 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 36 mm
  • Szélesség mm (b): 62 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz