3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 26mm L.47mm

Cikkszám: 02200026
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02200026
EAN / GTIN 4018754149162
Gyártó száma 02200026
L-szám L60010 2930

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 47 mm
  • S: 27,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 80 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 26 mm
  • Szélesség mm (b): 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz