3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 16mm L.37,7mm

Cikkszám: 02200016
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02200016
EAN / GTIN 4018754003532
Gyártó száma 02200016
L-szám L60010 99

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 6,3 mm
  • Hossz [mm]: 37,7 mm
  • S: 19,9 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 45 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 16 mm
  • Szélesség mm (b): 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz