3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 11mm L.32mm

Cikkszám: 02200011
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02200011
EAN / GTIN 4018754149414
Gyártó száma 02200011
L-szám L60010 2263

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 6,3 mm
  • Hossz [mm]: 32 mm
  • S: 17,4 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 36 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 11 mm
  • Szélesség mm (b): 22,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz