3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 27 3)mm L.57.1mm

Cikkszám: 02191027
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02191027
EAN / GTIN 4018754103362
Gyártó száma 02191027
L-szám L60010 4736

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 15 mm
  • Hossz [mm]: 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Súly: 92 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 27 3) mm
  • Szélesség mm (b): 42,1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz