3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 26mm L.49,3mm

Cikkszám: 02190026
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02190026
    EAN / GTIN 4018754003457
    Gyártó száma 02190026
    L-szám L60010 331

    Leírás

    Leírás:

    • Króm ötvözet acél, krómozott.
    • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

    Jellemző:

    • a: 20 mm
    • Hossz [mm]: 49,3 mm
    • S: 25,7 mm
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
    • W: 19 mm
    • Súly: 63 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 26 mm
    • Szélesség mm (b): 37,7 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz