3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 25mm L.49,3mm

Cikkszám: 02190025
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02190025
EAN / GTIN 4018754141050
Gyártó száma 02190025
L-szám L60010 2828

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 20 mm
  • Hossz [mm]: 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Súly: 80 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 25 mm
  • Szélesség mm (b): 37,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz