3/8″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 23mm L.47,5mm

Cikkszám: 02190023
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02190023
EAN / GTIN 4018754141043
Gyártó száma 02190023
L-szám L60010 1864

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 19,5 mm
  • Hossz [mm]: 47,5 mm
  • S: 24,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 17,5 mm
  • Súly: 71 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 23 mm
  • Szélesség mm (b): 35,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz