Adapter 7mm belső négyzet 3/8″

Cikkszám: 02181007
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
Termék fajtája Adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02181007
EAN / GTIN 4018754139125
Gyártó száma 02181007
L-szám L60010 2022

Leírás

Leírás:

  • HPQ® nagy teljesítményű acél, polírozott
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Magasság mm (h1): 6 mm
  • Magasság mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Négyszöghajtás [inch]: 3/8 ″
  • Súly: 30 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz