3/8″-os csuklós csőkulcs SW 12mm L.140mm

Cikkszám: 02180012
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02180012
EAN / GTIN 4018754138852
Gyártó száma 02180012
L-szám L60010 4735

Leírás

Leírás:

  • extra hosszú
  • Nehezen hozzáférhető izzítógyertyákhoz
  • 3/8″ belső négyzetes hajtás
  • 10 mm, pl. Renault, VW/Audi TDI esetén
  • 12 mm, pl. BMW, Mercedes-Benz (201, 202 négyszelepes technológiával), Ford, Opel,

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 140 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 138 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz