Mérőórás tolómérő, mutatójának forgása = 2 mm 1/50 200 x 40 mm

Cikkszám: 0217502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0217502
EAN / GTIN 4029713200565
Gyártó száma 0217502
L-szám L40510 598

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Szatén króm skála
  • 13385 ISO
  • Rögzítőcsavar
  • Belső keresztpontok
  • Egy mutató fordulat 0217 = 2 mm-rel 0218 = 1 mm-rel
  • Négyirányú mérés

Leírás:

Rozsdamentes acél tolómérő, matt krómozott skála, tetején rögzítő csavarral, keresztpontokkal, 1 mutató elfordulása = 2 mm, 4-szeres mérés, 0,02 mm-es leolvasás. Csomagolás: műanyag tok

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mélységmérő: Téglalap alakú
  • Olvasás: 0,02 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 200
  • Hibahatár (mm): 0,03 mm
  • Hibahatár (µm): 30 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz