INHEX csavarhúzó 3/8″ 5mm L.100mm

Cikkszám: 02151005
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02151005
    EAN / GTIN 4018754003266
    Gyártó száma 02151005
    L-szám L60010 4473

    Leírás

    Leírás:

    • belsõ imbuszcsavarokhoz
    • extra hosszú
    • DIN 7422
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d: 17,8 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 68 mm
    • Kimeneti hatszög külső (mm): 5 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
    • Súly: 50 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz