INHEX csavarhúzó bit 3/8″ 4mm L.100mm

Cikkszám: 02151004
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02151004
EAN / GTIN 4018754003259
Gyártó száma 02151004
L-szám L60010 6051

Leírás

Leírás:

  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú
  • DIN 7422
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 4 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 45 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz