Tolómérő, parallaxismentes leolvasás, V-vezető,1/20-1/128,150x40mm

Cikkszám: 0203501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0203501
    EAN / GTIN 4029713200527
    Gyártó száma 0203501
    L-szám L40510 138

    Leírás

    Kivitel:

    • Parallax-mentes olvasás
    • Dupla prisma vezető kiváló csúszó tulajdonságokkal
    • Rozsdamentes acél
    • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
    • 13385 ISO
    • Alacsony rögzítésű rögzítőcsavar
    • Belső keresztpontok
    • Négyirányú mérés
    • Menetasztalt tartalmaz

    Leírás:

    Tolómérő (vernier) parallaxia nélküli leolvasással és kettős prizmavezetéssel, rozsdamentes acélból, leolvasó részek matt krómozottak, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, alul rögzítő csavarral, keresztpontokkal, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon található menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok

    Jellemző:

    • Anyag: Rozsdamentes acél
    • Mélységmérő: Téglalap alakú
    • Olvasás: 0,05 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 150
    • Hibahatár (mm): 0,05 mm
    • Hibahatár (µm): 50 µm
    • Mérőpofa hossza (mm): 40 mm

    Szabvány:

    EN ISO 3650

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz