3/8″-os dugókulcs SW 3/8″-os dugókulcs L.54mm

Cikkszám: 02021012
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02021012
EAN / GTIN 4018754109173
Gyártó száma 02021012
L-szám L60010 4732

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • hosszú
  • mélyfúrt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Hossz [mm]: 54 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 12
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Súly: 52 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/8 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz