• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Mindkét oldali kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor, Maximális nyomaték: 400/2Nm

Cikkszám: 020140 400/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 400 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 020140 400/2
EAN / GTIN 2050002054646

Leírás

Figyelem:

Jobbos / balos kalibrálás.
A nyomatékkalibrálás nem foglalja magába a beállítást. Kérje külön ajánlatunkat.
Jobbos / balos kalibrálás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz