3/8″-os dugókulcs SW 7/16″-os betét L.28mm

Cikkszám: 02011014
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 02011014
    EAN / GTIN 4018754109159
    Gyártó száma 02011014
    L-szám L60010 1383

    Leírás

    Leírás:

    • Külső bordás hajtócsavarokhoz
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 16 mm
    • d2: 17,3 mm
    • d3: 10,4 mm
    • Hossz [mm]: 28 mm
    • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
    • Méret Kimeneti profil: 14
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
    • t1: 11 mm
    • t2: 14,5 mm
    • Súly: 37 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz