• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás és beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül 400 Nm

Cikkszám: 020090 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 400 Nm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 020090 400
    EAN / GTIN 2050002054592

    Leírás

    Figyelem:

    Beállítással. Adja meg a beállítási értéket.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz