• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

DAkkS kalibrálás Nyomatékkulcs 1000 Nm

Cikkszám: 020020 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 000 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 020020 1000
EAN / GTIN 2050002054530

Leírás

Figyelem:

Minden nyomatékkalibrálás tartalmazza a beállítást és a kiszállítási állapot dokumentálását.
Jobbos kalibrálás
DAkkS kalibrálás 1-1000 Nm méréstartományhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban