Kivitel:
- Sima futás a kétszer menetes vezetőfelületnek köszönhetően
- Rozsdamentes acél
- Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- 13385 ISO
- Belső keresztpontok
- Alacsony beállított Master-skála
- Négyirányú mérés
- Menetasztalt tartalmaz
Leírás:
tolómérő SOFT-SLIDE reteszelőcsavarral, különösen sima futású, rozsdamentes acélból készült, leolvasó részek matt krómozottak, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, keresztpontokkal. A fő ballagási fokozatot leengedik. 4-szeres mérés lehetséges, a hátoldalon lévő menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Mélységmérő: Nincs
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 300
- Hibahatár (mm): 0,05 mm
- Hibahatár (µm): 50 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 60 mm
Szabvány:
EN ISO 3650