Tolómérő ″SOFT-SLIDE″ 1/20mm + 1/28″ 200 x 50 mm

Cikkszám: 0197505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0197505
EAN / GTIN 4029713042202
Gyártó száma 0197505

Leírás

Kivitel:

  • Sima futás a kétszer menetes vezetőfelületnek köszönhetően
  • Rozsdamentes acél
  • Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • 13385 ISO
  • Belső keresztpontok
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Négyirányú mérés
  • Menetasztalt tartalmaz

Leírás:

tolómérő SOFT-SLIDE reteszelőcsavarral, különösen sima futású, rozsdamentes acélból készült, leolvasó részek matt krómozottak, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, keresztpontokkal. A fő ballagási fokozatot leengedik. 4-szeres mérés lehetséges, a hátoldalon lévő menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Mélységmérő: Téglalap alakú
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 200
  • Hibahatár (mm): 0,05 mm
  • Hibahatár (µm): 50 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 50 mm

Szabvány:

EN ISO 3650

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz