Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- 13385 ISO
- Belső keresztpontok
- Alacsony beállított Master-skála
- Négyirányú mérés
- Menetasztalt tartalmaz
Leírás:
tolómérő rozsdamentes acélból, leolvasó részek matt krómozott, 0,05 mm és 1/128 inch leolvasás, pillanatrögzítéssel, keresztpontokkal, fő beosztás süllyesztve, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr tok
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 150
- Hibahatár (mm): 0,05 mm
- Hibahatár (µm): 50 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 40 mm
Szabvány:
EN ISO 3650