Gömbvégű tapintó M1,6 TC D0,8 L32,26

Cikkszám: 01866016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01866016
EAN / GTIN 7630041111026
Gyártó száma 01866016
L-szám L40620 644

Leírás

Leírás:

Szondagolyó M1.6, keményfém, Ø 0,8 mm, L = 32,26 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz