Kivitel:
- Rozsdamentes acél
- Az olvasórészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
- 13385 ISO
- Belső keresztpontok
- Alacsony beállított Master-skála
- Négyirányú mérés
- Menetasztalt tartalmaz
Leírás:
tolómérő rozsdamentes acélból, leolvasó részek matt krómozottak, 0,02mm és 1/128 inch leolvasás, zárócsavarral a tetején, keresztpontokkal, főosztás leengedve, 4-szeres mérést tesz lehetővé, a hátoldalon található menettáblával együtt, a mélységmérő téglalap alakú. Standard csomagolás: műbőr táska
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,05 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 200
- Hibahatár (mm): 0,05 mm
- Hibahatár (µm): 50 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 50 mm
Szabvány:
EN ISO 3650