Analóg tapintásmérő P-LINE 232GL, oldalirányú, 3 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

Cikkszám: 01810409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01810409
EAN / GTIN 7630041152425
Gyártó száma 01810409

Leírás

Leírás:

Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 3 mm
Mérési tartomány / fordulat: 1 mm
Körkörös skála: 0 ÷ 50 ÷ 100
Mérőerő: 0,2 N
Felbontás: 0,01 mm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 20 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 26 µm
A kijelző mérési eltérése 1/10 fordulatos tartományban (MPEp 1/10): 3 µm
A kijelző mérési eltérése 1/2 fordulatos tartományban (MPEp 1/2): 10 µm
A kijelző mérési eltérése 1 fordulatos tartományban (MPEp 1): 12 µm
Megismételhetőségi határ (MPEr): 3 µm
Mérési érték megfordítási tartománya (MPEh): 7 µm
Ház: fém
Golyós mérőbetét: keményfém
Pörgethető tárcsa
Lolvasási irány: az óramutató járásával megegyező irányban

Méretek:
Mérőbetét menet: M1.6
Mérőlap, Ø: 40 mm
Mérőbetét hossza: 36 mm

Szállítás tartalmazza:
Szenzorkaros mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel Ø 2 mm
Kulcs a mérőbetét felszereléséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz