Leírás:
Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 0,6 mm
Mérési tartomány / fordulat: 0,1 mm
Körméretskála: 0 ÷ 5 ÷ 10
Mérőerő: 0,3 N
Felbontás: 0,001 mm
A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 10 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 13 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/10 fordulatos tartományban (MPEp 1/10): 1 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/2 fordulatos tartományban (MPEp 1/2): 3 µm
A kijelző mérési eltérése az 1 fordulatos tartományban (MPEp 1): 4,5 µm
Ház: fém
Golyós mérőbetét: keményfém
Pörgethető skálapenge
Lolvasási irány: az óramutató járásával megegyező irányban
Méretek:
Mérőbetét menet: M1.6
Skálapenge, Ø: 40 mm
Hosszúságmérőbetét: 18 mm
Szállítás tartalmazza:
Szenzoros karos mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel, Ø 2 mm
kulcs a mérőbetét rögzítéséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.