Leírás:
Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 1,2 mm
Mérési tartomány / fordulat: 0,2 mm
Körméretskála: 0 ÷ 10 ÷ 20
Mérőerő: 0,2 N
Felbontás: 0,002 mm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 20 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 26 µm
A kijelző mérési eltérése 1/10 fordulat tartományban (MPEp 1/10): 2 µm
A kijelző mérési eltérése 1/2 fordulat tartományban (MPEp 1/2): 6 µm
A kijelző mérési eltérése 1 fordulat tartományban (MPEp 1): 10 µm
Megismételhetőségi határ (MPEr): 1,5 µm
Mérési érték megfordítási tartománya (MPEh): 8 µm
Ház: fém
Golyós mérőbetét: keményfém
Pörgethető skálapenge
Lolvasási irány: az óramutató járásával megegyező irányban
Méretek:
Mérőbetét menet: M1.6
Skálapenge, Ø: 40 mm
Mérőbetét hossza: 36 mm
Szállítási tartalma:
Szenzorkaros mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel Ø 2 mm
Kulcs a mérőbetét rögzítéséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.