Analóg tapintásmérő P-LINE 215, standard, 0,6 mm, 0,002 mm, Ø 27 mm

Cikkszám: 01810404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01810404
EAN / GTIN 7630041152371
Gyártó száma 01810404
L-szám L41140 734

Leírás

Leírás:

Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 0,6 mm
Mérési tartomány / fordulat: 0,1 mm
Körméretskála: 0 ÷ 5 ÷ 10
Mérőerő: 0,3 N
Felbontás: 0,002 mm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 10 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 13 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/10 fordulatos tartományban (MPEp 1/10): 1 µm
A kijelző mérési eltérése az 1/2 fordulatos tartományban (MPEp 1/2): 3 µm
A kijelző mérési eltérése az 1 fordulatos tartományban (MPEp 1): 18 mm

Szállítás tartalmazza:
Szenzoros karos mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel, Ø 2 mm
kulcs a mérőbetét rögzítéséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz