Leírás:
Szabvány: ISO 9493
Mérési tartomány: 3 mm
Mérési tartomány / fordulat: 1 mm
Körkörös skála: 0 ÷ 50 ÷ 100
Mérőerő: 0,2 N
Felbontás: 0,01 mm
A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEe, behúzott rúddal): A kijelző mérési eltérése a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 20 µm
Mérési eltérés a kijelzőn a teljes mérési tartományban (MPEtot, behúzott és kihúzott rúddal): 26 µm
A kijelző mérési eltérése 1/10 fordulatos tartományban (MPEp 1/10): 6 µm
A kijelző mérési eltérése 1/2 fordulatos tartományban (MPEp 1/2): 10 µm
A kijelző mérési eltérése 1 fordulatos tartományban (MPEp 1): 12 µm
Megismételhetőségi határérték (MPEr): 3 µm
Mérési fordulatszám-tartomány (MPEh): 7 µm
Ház: fém
Golyós mérőbetét: keményfém
Pörgethető tárcsa
Lolvasási irány: az óramutató járásával megegyező irányban
Méretek:
Mérőbetét menet: M1.6
Mérőlap, Ø: 27 mm
Mérőbetét hossza: 36 mm
Szállítás tartalmazza:
Szenzorkaros mérőeszköz beépített golyós mérőbetéttel Ø 2 mm
Kulcs a mérőbetét rögzítéséhez
Feszítőtengely Ø 4 mm
Feszítőtengely Ø 8 mm
Mérési jegyzőkönyv.