TESATAST analóg karos típusú mérőóra TESATAST lat 0,8 mm 0,01 mm D28

Cikkszám: 01810011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01810011
EAN / GTIN 7630041110517
Gyártó száma 01810011
L-szám L41140 290

Leírás

Leírás:

Analóg karos mérőeszköz TESATAST, oldalsó, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz